TENNSCO BU-962496PS 散裝存儲架啟動器,刨花板裝飾,24 x 96 x 96 英寸尺寸

貨號:CH3HDB 型號:BU-962496PS
NT$35,607 /單元
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目散裝存儲架,入門
深度24“
身高96“
貨架數量3
信號寬度96“

送貨信息:

原產地US

產品詳細說明:

  • 提供淺灰色 (LGY)、中灰色 (MGY)、沙色 (SND)

產品型號

產品型號負載能力光束容量每層容量材料信號寬度顏色裝飾材料深度價錢
TENNSCO 6940 存儲機架入門單元 60" x 36" x 96",刨花板 | AF3DTX 7B449 69403800磅。3800磅。3800磅。鐵件60“中灰刨花板36“新台幣27,738元
TENNSCO 6940 存儲機架啟動單元 60" x 48" x 96",刨花板 | AF3DTY 7B450 69403800磅。3800磅。3800磅。鐵件60“中灰刨花板48“新台幣31,092元
TENNSCO 6940 存儲機架啟動單元 72" x 24" x 96",刨花板 | AF3DTZ 7B451 69402750磅。2750磅。2750磅。鐵件72“中灰刨花板24“新台幣24,946元
TENNSCO 6940 存儲機架啟動單元 72" x 36" x 96",刨花板 | AF3DUA 7B452 69402750磅。2750磅。2750磅。鐵件72“中灰刨花板36“新台幣30,573元
TENNSCO 6940 存儲機架入門單元 72" x 48" x 96",刨花板 | AF3DUB 7B453 69402750磅。2750磅。2750磅。鐵件72“中灰刨花板48“新台幣35,082元
TENNSCO 6940 存儲機架啟動單元 96" x 24" x 96",刨花板 | AF3DUC 7B454 69402150磅。2150磅。2150磅。鐵件96“中灰刨花板24“新台幣29,903元
TENNSCO 6940 存儲機架啟動單元 96" x 36" x 96",刨花板 | AF3DUD 7B455 69402150磅。2150磅。2150磅。鐵件96“中灰刨花板36“新台幣36,468元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

TENNSCO BU-962496PS 散裝存儲架啟動器,刨花板裝飾,24 x 96 x 96 英寸尺寸
新台幣35,607元 /單元