Tennsco HR-20 | 重型貨架加固,15/16 X 20 X 5/8 英吋尺寸 | Raptor Supplies 台灣

TENNSCO HR-20 重型貨架加固,15/16 x 20 x 5/8 英寸尺寸

貨號:CH3KBW 型號:HR-20
NT$321 /單元
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目加強

送貨信息:

原產地US

產品型號

產品型號價錢
TENNSCO TR-09 薄貨架加固,15/16 x 9 x 5/8 英寸尺寸 | CH3KAR TR-09新台幣136元
詢價
TENNSCO TR-10 薄貨架加固,15/16 x 10 x 5/8 英寸尺寸 | CH3KAT TR-10新台幣136元
詢價
TENNSCO TR-12 薄貨架加固,15/16 x 12 x 5/8 英寸尺寸 | CH3KAU TR-12新台幣136元
詢價
TENNSCO TR-13 薄貨架加固,15/16 x 13 x 5/8 英寸尺寸 | CH3KAV TR-13新台幣160元
詢價
TENNSCO TR-15 薄貨架加固,15/16 x 15 x 5/8 英寸尺寸 | CH3KAW TR-15新台幣160元
詢價
TENNSCO TR-16 薄貨架加固,15/16 x 16 x 5/8 英寸尺寸 | CH3KAX TR-16新台幣179元
詢價
TENNSCO TR-18 薄貨架加固,15/16 x 18 x 5/8 英寸尺寸 | CH3KAY TR-18新台幣179元
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

TENNSCO HR-20 重型貨架加固,15/16 x 20 x 5/8 英寸尺寸
新台幣321元 /單元