項目 | 電子技師工作台 |
顏色 | 砂色 |
深度 | 36“ |
邊緣類型 | 方形 |
完 | 粉末塗層 |
框架顏色 | 砂色 |
框架材質 | 鐵件 |
身高 | 34至40“ |
腿型 | 可調高度直 |
負載能力 | 2250磅。 |
材料 | 鐵件 |
最高厚度 | 1" |
信號寬度 | 72“ |
工作面材料 | 防靜電層壓板 |
工作台組裝 | 未組裝 |
船重(kg) | 70.76 |
船高(厘米) | 86.36 |
船長(厘米) | 182.88 |
船寬(厘米) | 91.44 |
HS代碼 | 9403608081 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 深度 | 負載能力 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TW-723034-海 | 30“ | 2250磅。 | 72“ | - | 詢價
| |
TW-603034-海 | 30“ | 2250lb。 | 60“ | - | 詢價
|