扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

TENNSCO ZKM-3618 架子,36 x 18 英寸尺寸,1000 磅。 負載能力,灰色 | CH6TAG 4UZ14

TENNSCO ZKM-3618 架子,36 x 18 英寸尺寸,1000 磅。 負載能力,灰色

有現貨
項目:CH6TAG 型號:ZKM-3618交叉編號:4UZ14

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,508 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目
顏色灰色
型號單直
裝飾材料與機身相同顏色
框架表面處理鍍鋅
框架材質鐵件
負載能力1000磅。
總深度18“
總高度1 5機構/ 16“
總寬度36“

送貨信息:

船重(kg) 2.52
原產地USA

產品型號

產品型號裝飾材料負載能力總深度總高度總寬度包裝。 數量價錢
TENNSCO ESL-1212 架子,12 x 12 x 3/4 英寸尺寸 | CH3GEU ESL-1212-----1新台幣1,360元
詢價
TENNSCO ESL-1215 架子,12 x 15 x 3/4 英寸尺寸 | CH3GEV ESL-1215-----1新台幣1,360元
詢價
TENNSCO ESL-1218 架子,12 x 18 x 3/4 英寸尺寸 | CH3GEW ESL-1218-----1新台幣1,483元
詢價
TENNSCO ESL-1518 架子,15 x 18 x 3/4 英寸尺寸 | CH3GEX ESL-1518-----1新台幣1,483元
詢價
TENNSCO ESL-1521 架子,15 x 21 x 3/4 英寸尺寸 | CH3GEY ESL-1521-----1新台幣2,101元
詢價
TENNSCO ESL-1821 架子,18 x 21 x 3/4 英寸尺寸 | CH3GEZ ESL-1821-----1新台幣2,163元
詢價
TENNSCO ESL-2424 架子,24 x 24 x 3/4 英寸尺寸 | CH3GFA ESL-2424-----1新台幣2,225元
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

TENNSCO ZKM-3618 架子,36 x 18 英寸尺寸,1000 磅。 負載能力,灰色
新台幣1,508元 /單元