TENNSCO ZLE7-4242A-3D 無螺栓擱架 42 x 42 刨花板
貨號:AD4WUF
型號:ZLE7-4242A-3D交叉編號:44P263
檢查可用性
由於重量和尺寸限制,請索取運費報價
NT$13,920 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
由於重量和尺寸限制,請索取運費報價
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 無螺栓擱板附加裝置 |
光束容量 | 2500磅。 |
顏色 | 灰色 |
裝飾材料 | 刨花板 |
深度 | 42“ |
完 | 電塗 |
身高 | 84“ |
材料 | 鐵件 |
貨架數量 | 3 |
貨架調整 | 1-1 / 2“增量 |
貨架樣式 | 單直 |
信號寬度 | 42“ |
船重(kg) | 71.55 |
船高(厘米) | 35.56 |
船長(厘米) | 246.38 |
船寬(厘米) | 121.92 |
HS代碼 | 9403608081 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 貨架數量 | 光束容量 | 顏色 | 貨架容量 | 信號寬度 | 裝飾材料 | 深度 | 完 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLC7-4218A-3 | 3 | 2500磅。 | 灰色 | - | 42“ | 與機身相同顏色 | 18“ | 電塗 | 新台幣7,761元 | 詢價
| |
ZLC7-4224A-3 | 3 | 2500磅。 | 灰色 | - | 42“ | 與機身相同顏色 | 24“ | 電塗 | 新台幣8,161元 | 詢價
| |
ZLC7-4230A-3 | 3 | 2500磅。 | 灰色 | - | 42“ | 與機身相同顏色 | 30“ | 電塗 | 新台幣8,643元 | 詢價
| |
ZLC7-4236A-3 | 3 | 2500磅。 | 灰色 | - | 42“ | 與機身相同顏色 | 36“ | 電塗 | 新台幣9,083元 | 詢價
| |
ZLC7-4242A-3 | 3 | 2500磅。 | 灰色 | - | 42“ | 與機身相同顏色 | 42“ | 電塗 | 新台幣9,558元 | 詢價
| |
ZLC7-4818A-3 | 3 | 2500磅。 | 灰色 | - | 48“ | 與機身相同顏色 | 18“ | 電塗 | 新台幣7,521元 | 詢價
| |
ZLC7-4830A-3 | 3 | 2500磅。 | 灰色 | - | 48“ | 與機身相同顏色 | 30“ | 電塗 | 新台幣8,535元 | 詢價
|