TENNSCO ZLES-4230D 附加層架層 42 x 30 刨花板 | AD4XEF 44P495

TENNSCO ZLES-4230D 附加擱板層 42 x 30 刨花板

有現貨
貨號:AD4XEF 型號:ZLES-4230D交叉編號:44P495

得到它 可能 17, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$2,926 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目附加貨架等級
顏色灰色
裝飾刨花板
深度30“
電塗
材料鐵件
貨架數量1
貨架容量2250磅。
信號寬度42“

送貨信息:

船重(kg) 16.2
船高(厘米)35.56
船長(厘米)101.6
船寬(厘米)127
HS代碼9403608081
原產地US

產品型號

產品型號裝飾深度貨架容量信號寬度價錢
TENNSCO ZLES-4218附加貨架級別42 x 18無甲板| AD4XBW 44P440 ZLES-4218與機身相同顏色18“22500磅。42“新台幣1,657元
TENNSCO ZLES-4224 附加層架 42 x 24 無甲板 | AD4XBX 44P441 ZLES-4224與機身相同顏色24“2250磅。42“新台幣1,793元
TENNSCO ZLES-4230附加架子等級42 x 30無甲板| AD4XBY 44P442 ZLES-4230與機身相同顏色30“2500磅。42“新台幣1,973元
TENNSCO ZLES-4236附加貨架級別42 x 36無甲板| AD4XBZ 44P443 ZLES-4236與機身相同顏色36“2500磅。42“新台幣2,169元
TENNSCO ZLES-4242附加貨架級別42 x 42無甲板| AD4XCA 44P444 ZLES-4242與機身相同顏色42“2250磅。42“新台幣2,405元
TENNSCO ZLES-4818附加貨架等級48 x 18無甲板| AD4XCB 44P445 ZLES-4818與機身相同顏色18“2250磅。48“新台幣1,831元
TENNSCO ZLES-4830附加貨架等級48 x 30無甲板| AD4XCC 44P446 ZLES-4830與機身相同顏色30“2250磅。48“新台幣2,063元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

TENNSCO ZLES-4230D 附加擱板層 42 x 30 刨花板
新台幣2,926元 /單元