TENSABARRIER 889T2B-33-23-STD-NO-G6X-C 室內柱雙帶藍色| AD3DQJ 3YHF5

TENSABARRIER 889T2B-33-23-STD-NO-G6X-C 室內柱雙帶藍色

有現貨
貨號: AD3DQJ Model: 889T2B-33-23-STD-NO-G6X-C交叉參考:3YHF5

得到它 可能 21, 星期二

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$10,412 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目帶護欄
基本直徑14“
基本塗裝黑色ABS無磨損罩
基礎材料鐵件
基本類型基本版
皮帶顏色湖水綠
皮帶長度7.5ft。
皮帶寬度2"
皮帶數2
帖子直徑2.5“
完成後藍色
柱高38“
帖子材料鐵件

送貨信息:

船重(kg) 11.7
船高(厘米)106.68
船長(厘米)38.1
船寬(厘米)38.1
HS代碼7326908588
原產地US

產品型號

產品型號皮帶寬度基本直徑基本塗裝皮帶數帖子直徑完成後帖子材料基礎材料價錢
TENSABARRIER 890U-1P-1P-1P-STD-NO-S3X-C室內鍍鉻便攜式立柱高度40英寸| AA9FLD 1CWN3 890U-1P-1P-1P-STD-NO-S3X-C2"14“拋光鉻12"拋光鉻鐵件鐵件新台幣7,476元
TENSABARRIER 875-21-STD-NO-B9X-C經濟型郵政專用PVC郵政完成紅色| AD3AKB 3XGC1 875-21-STD-NO-B9X-C2"14“黑色ABS無磨損罩12.5“PVC鐵件新台幣5,935元
TENSABARRIER 875-21-STD-NO-G6X-C經濟型郵政專用PVC郵政專用紅色| AD3AKC 3XGC2 875-21-STD-NO-G6X-C2"14“黑色ABS無磨損罩12.5“PVC鐵件新台幣5,935元
TENSABARRIER 875-21-STD-NO-Y5X-C經濟型郵政專用PVC郵政完成紅色| AD3AKD 3XGC3 875-21-STD-NO-Y5X-C2"14“黑色ABS無磨損罩12.5“PVC鐵件新台幣5,935元
TENSABARRIER 875-32-STD-NO-YCX-C 經濟型後白清洗英寸進展 | AD3AKE 3XGC4 875-32-STD-NO-YCX-C2"14“黑色ABS無磨損罩12.5“白色PVC鐵件新台幣6,168元
TENSABARRIER 875-32-STD-NO-YDX-C經濟崗位白色危險隱患| AD3AKF 3XGC5 875-32-STD-NO-YDX-C2"14“黑色ABS無磨損罩12.5“白色PVC鐵件新台幣6,168元
TENSABARRIER 875-32-STD-NO-YEX-C經濟型停運白色AD3AKG 3XGC6 875-32-STD-NO-YEX-C2"14“黑色ABS無磨損罩12.5“白色PVC鐵件新台幣6,168元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

TENSABARRIER 889T2B-33-23-STD-NO-G6X-C 室內柱雙帶藍色
新台幣10,412元 /單元