得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 帶護欄 |
基本直徑 | 14“ |
基本塗裝 | 拋光黃銅 |
基礎材料 | 鐵件 |
基本類型 | 標準 |
皮帶顏色 | 藍色 |
皮帶長度 | 7.5ft。 |
皮帶寬度 | 2" |
皮帶數 | 1 |
帖子直徑 | 2" |
完成後 | 拋光黃銅 |
柱高 | 38“ |
帖子材料 | 鐵件 |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 30.48 |
船長(厘米) | 35.56 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 7326908595 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 皮帶寬度 | 基本直徑 | 基本塗裝 | 皮帶數 | 帖子直徑 | 完成後 | 帖子材料 | 基礎材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
890U-1P-1P-1P-STD-NO-S3X-C | 2" | 14“ | 拋光鉻 | 1 | 2" | 拋光鉻 | 鐵件 | 鐵件 | 新台幣7,476元 | ||
875-21-STD-NO-B9X-C | 2" | 14“ | 黑色ABS無磨損罩 | 1 | 2.5“ | 紅 | PVC | 鐵件 | 新台幣5,935元 | ||
875-21-STD-NO-G6X-C | 2" | 14“ | 黑色ABS無磨損罩 | 1 | 2.5“ | 紅 | PVC | 鐵件 | 新台幣5,935元 | ||
875-21-STD-NO-Y5X-C | 2" | 14“ | 黑色ABS無磨損罩 | 1 | 2.5“ | 紅 | PVC | 鐵件 | 新台幣5,935元 | ||
875-32-STD-NO-YCX-C | 2" | 14“ | 黑色ABS無磨損罩 | 1 | 2.5“ | 白色 | PVC | 鐵件 | 新台幣6,168元 | ||
875-32-STD-NO-YDX-C | 2" | 14“ | 黑色ABS無磨損罩 | 1 | 2.5“ | 白色 | PVC | 鐵件 | 新台幣6,168元 | ||
875-32-STD-NO-YEX-C | 2" | 14“ | 黑色ABS無磨損罩 | 1 | 2.5“ | 白色 | PVC | 鐵件 | 新台幣6,168元 |