得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 雙差分輸入壓力計 |
準確性 | +/- 0.2%FS |
電池類型 | 9V |
顯示屏 | 帶背光的 5 位 LCD |
工作溫度 範圍 | 32度至104度F |
壓力範圍 | 120英寸馬桶 |
解析度 | 0.001" 廁所 |
儲存溫度範圍 | -10度至50度 |
船重(kg) | 0.47 |
船高(厘米) | 5.72 |
船長(厘米) | 29.85 |
船寬(厘米) | 18.42 |
HS代碼 | 9026204000 |
原產地 | KR |