項目 | 表面溫度探頭 |
探針連接器 | 迷你 |
探針直徑 | 3機構/ 10“ |
探針長度 | 4" |
探針材料 | 不銹鋼 |
溫度。 範圍 | -58度至500度 |
溫度測量元件 | K熱電偶 |
使用 | 空氣或地面 |
線長 | 39 4機構/ 10“ |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 9025198080 |
原產地 | KR |
產品 | 型號 | 探針連接器 | 探針直徑 | 溫度。 範圍 | 線長 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CK13M | 子迷你 | 3機構/ 5“ | -58度至1202度 | 39 2機構/ 5“ | 新台幣2,135元 |