項目 | 測試插頭 |
縮小尺寸 | 5.50“ |
適用於 | DWV系統可密封圓管和圓管 |
材料 | 我們的乳膠 |
最高 背壓 | 頭30英尺 |
最高 直徑 | 4.25“ |
最小 迪亞 | 2.63“ |
標稱尺寸 | 3至4“ |
所需充氣壓力 | 35 PSI |
類別 | 氣動 |
船重(kg) | 0.52 |
船高(厘米) | 18.29 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 9.91 |
HS代碼 | 3917400090 |
原產地 | US |
型號 | 適用於 | 材料 | 最高 直徑 | 標稱尺寸 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
83212 | DWV系統可密封圓管和圓管 | 我們的乳膠 | 2.25“ | 1-1 / 4至2“ | 氣動 | 新台幣2,634元 | |
83246 | DWV系統可密封圓管和圓管 | 我們的乳膠 | 6.25“ | 4至6“ | 氣動 | 新台幣7,098元 | |
83248 | DWV系統可密封圓管和圓管 | 我們的乳膠 | 8.25“ | 4至8“ | 氣動 | 新台幣21,454元 | |
83282 | DWV系統可密封圓管和圓管 | 我們的乳膠 | 12.25“ | 8至12“ | 氣動 | 新台幣38,622元 | |
83216 | DWV系統可密封圓管和圓管 | 我們的乳膠 | 16.25“ | 10至16“ | 氣動 | 新台幣45,648元 | |
83633 | DWV系統可密封圓管和圓管 | 我們的乳膠 | 24.25“ | 12至24“ | 氣動 | 新台幣121,142元 | |
86375 | DWV系統可密封圓管和圓管 | 塑料 | 1.65“ | 1.5“ | 機械,丁字錐 | 新台幣237元 |