THERMACEL 6XP068200 管道保溫 2 英寸內徑 6 英尺長黑色
貨號:AB9EMP
型號:6XP068200交叉參考:2CKK8
檢查可用性
由於重量和尺寸限制,請索取運費報價
NT$951 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
由於重量和尺寸限制,請索取運費報價
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 管道保溫 |
大約 “ R”值 | 3.9 |
“ R”因子 | 3.9 |
顏色 | 黑色 |
鐵管尺寸 | 1-1 / 2“ |
綠色認證或其他認可 | GREENGUARD認證 |
絕緣標稱ID | 2" |
絕緣類型 | 預切,預膠合 |
總長: | 6" |
材料 | 聚乙烯 |
溫度。 範圍 | -160度至200度F |
室壁厚度 | 3機構/ 4“ |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 182.88 |
船寬(厘米) | 8.89 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | US |
型號 | “ R”因子 | 顏色 | 絕緣標稱ID | 絕緣類型 | 溫度。 範圍 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6XE048258 | 2.3 | 黑色 | 2.625“ | 預切 | -160度至200度F | 1機構/ 2“ | 新台幣549元 | 詢價
|
6XE068058 | 5.2 | 黑色 | 5機構/ 8“ | 預切 | -160度至200度F | 3機構/ 4“ | 新台幣248元 | 詢價
|
6XE068068 | 4.9 | 黑色 | 3機構/ 4“ | 預切 | -160度至200度F | 3機構/ 4“ | 新台幣273元 | 詢價
|
6XE068078 | 4.7 | 黑色 | 7機構/ 8“ | 預切 | -160度至200度F | 3機構/ 4“ | 新台幣354元 | 詢價
|
6XE068118 | 4.4 | 黑色 | 1.125“ | 預切 | -160度至200度F | 3機構/ 4“ | 新台幣369元 | 詢價
|
6XE068138 | 4.2 | 黑色 | 1.375“ | 預切 | -160度至200度F | 3機構/ 4“ | 新台幣477元 | 詢價
|
6XE068158 | 4.1 | 黑色 | 1.625“ | 預切 | -160度至200度F | 3機構/ 4“ | 新台幣587元 | 詢價
|