THERMAL DYNAMICS 1-5630-1 等離子切割機; 超大顯示屏
得到它 可能 3, 星期五
不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 3, 星期五
不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 等離子切割機 |
安培 | 39A @ 230V - 19A @ 480V |
電纜長度 | 20 |
切割能力 | 5/8 |
設計 | 逆變器 |
佔空比 | 50%@ 60A |
輸入電壓 | 208 / 480V |
開路電壓 | 300V |
總深度 | 21.12 |
總高度 | 14.15 |
總寬度 | 7.85 |
PSI | 90 |
額定輸出 | 60A |
船重(kg) | 25.2 |
熱動力學等離子切割機提供了廣泛的功能組合,使其可用於圓盤切割應用,主要是金屬加工、維護和維修行業中的導電材料,包括不銹鋼、低碳鋼、鑄鐵、蒙乃爾銅、鈦、黃銅和鋁。
答:是的,等離子切割機可以切割石頭、金屬、銅、泡沫、石墨複合材料、黃銅、花崗岩和橡膠零件。
答:所有等離子切割機都需要空氣壓縮機來產生足夠的氣壓來完成任務。 對於沒有內建氣源的等離子切割機,使用者需要單獨購買空氣壓縮機。
A. 操作等離子切割機時,使用者需配戴等離子燈罩、焊接外套和手套,以防止意外受傷。
答:熱力學先驅 James Browning 和 Merle Thorpe 於 1957 年合併了熱力學。