得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 比重計 |
總長: | 150mm |
範圍 | 0.700/0.810 |
規模 | 比重 |
規模劃分 | 0.002 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 9025802000 |
產品 | 型號 | 總長: | 範圍 | 規模 | 規模劃分 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACC8540PC | 300mm | 1.000/1.220 | 比重 | 0.002 | - | 新台幣4,116元 | ||
ACC8541PC | 300mm | 1.200/1.420 | 比重 | 0.002 | - | 新台幣4,116元 | ||
ACC8542PC | 300mm | 1.400/1.620 | 比重 | 0.002 | - | 新台幣4,116元 | ||
GW101H | 380mm | 0.500/0/650 | LPG | 0.001 | 30度至90度F | 新台幣2,399元 | ||
GW082H | 330mm | 0.650/0.700 | 比重 | 0.0005 | - | 新台幣1,396元 | ||
GW083H | 330mm | 0.700/0.750 | 比重 | 0.0005 | - | 新台幣1,396元 | ||
GW084H | 330mm | 0.750/0.800 | 比重 | 0.0005 | - | 新台幣1,396元 |