項目 | 比重計 |
總長: | 160mm |
範圍 | 0.700/0.800 和 70/43 |
規模 | 比重和寶石 |
規模劃分 | 0.002/0.5 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 9025802000 |
型號 | 總長: | 範圍 | 規模劃分 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
GW2532DS | 300mm | 0.700/0.810 和 70/42 | 0.001/0.2 | 新台幣971元 | |
GW2533DS | 300mm | 0.800/0.910 和 45/25 | 0.001/0.2 | 新台幣971元 | |
GW2535DS | 300mm | 0.650/1.000 和 100/10 | 0.005/0.5 | 新台幣971元 | |
GW2540DS | 300mm | 1.000/1.220 和 0/26 | 0.002/0.2 | 新台幣971元 | |
GW2541DS | 300mm | 1.200/1.420 和 24/43 | 0.002/0.2 | 新台幣971元 | |
GW2542DS | 300mm | 1.400/1.620 和 42/55 | 0.002/0.2 | 新台幣971元 | |
GW2543DS | 300mm | 1.600/1.820 和 54/65 | 0.002/0.2 | 新台幣971元 |