THERMO FISHER SCIENTIFIC STARA1110 測量儀 STAR A111 pH BT
貨號:AG9CCB
型號:STARA1110交叉編號:12L828
得到它 可能 6, 星期一
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 6, 星期一
付款方式
交付合作夥伴
項目 | Star A111 pH BT測量儀 |
自動關機 | 是 |
自動溫度補償 | 是 |
校準 | 3點 |
顯示屏 | 分段 |
顯示溫度範圍 | “ 0到120” |
工作溫度 範圍 | 0年到120年 |
pH精度 | 0.01 |
pH範圍 | 2到14 |
pH解析度 | 0.001 |
能量源 | AC或(4)AA電池 |
測試參數 | pH |
防水 | IP57 |
船重(kg) | 1.91 |
船高(厘米) | 20.32 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 10.16 |
原產地 | ID |