得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | Star A212電導率BT表 |
自動關機 | 是 |
校準 | 5點 |
顯示屏 | 高分辨率單色 |
顯示溫度範圍 | “ 0到120” |
工作溫度 範圍 | 0至120 F |
pH精度 | 0.01 |
pH範圍 | 2到20 |
pH解析度 | 0.001 |
能量源 | AC或(4)AA電池 |
測試參數 | pH |
防水 | IP67 |
船重(kg) | 1.27 |
船高(厘米) | 20.32 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 9027804530 |
原產地 | ID |