項目 | 法蘭墊片 |
顏色 | 湖水綠 |
內部Dia。 | 1-1 / 16“ |
材料 | 腈粘合劑合成纖維 |
最大。 壓力 | 600 |
金屬探測 | 沒有 |
外直徑。 | 2.25“ |
管道尺寸 | 3機構/ 4“ |
厚度 | 1機構/ 8“ |
類別 | 環形墊片 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 0.32 |
船長(厘米) | 5.72 |
船寬(厘米) | 5.72 |
型號 | 內部Dia。 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4401RG-0150-062-0050 | 27機構/ 32“ | 1.875“ | 1機構/ 2“ | 1機構/ 16“ | 新台幣12元 | |
4401RG-0150-062-0075 | 1-1 / 16“ | 2.25“ | 3機構/ 4“ | 1機構/ 16“ | 新台幣17元 | |
4401RG-0150-062-0100 | 1-5 / 16“ | 2.625“ | 1" | 1機構/ 16“ | 新台幣25元 | |
4401RG-0150-062-0150 | 1-29 / 32“ | 3.375“ | 1.5“ | 1機構/ 16“ | 新台幣40元 | |
4401RG-0150-062-0200 | 2.375“ | 4.125“ | 2" | 1機構/ 16“ | 新台幣61元 | |
4401RG-0150-062-0250 | 2.875“ | 4.875“ | 2.5“ | 1機構/ 16“ | 新台幣85元 | |
4401RG-0150-062-0300 | 3.5“ | 5.375“ | 3" | 1機構/ 16“ | 新台幣104元 |