項目 | 電地暖墊 |
環境溫度。 範圍 | 32至104度F |
冷鉛 | 10英尺,2-Wire 16 AWG,加接地編織層 |
控制類型 | 溫控器(不包含) |
深度 | 1機構/ 8“ |
加熱面積 | 15平方英尺。 |
加熱電纜構造 | XLPE 絕緣纖維Thermics(R) 加熱導體,耐化學腐蝕和耐磨外絕緣 |
總長: | 10ft。 |
最小 彎曲半徑 | 1.25“ |
電壓 | 240 |
瓦特每平方英尺 | 10 |
信號寬度 | 18“ |
船重(kg) | 1.98 |
船高(厘米) | 16.51 |
船長(厘米) | 61.72 |
船寬(厘米) | 16 |
HS代碼 | 8516290090 |
原產地 | US |