項目 | 電地暖墊 |
環境溫度。 範圍 | 32至104度F |
冷鉛 | 10英尺,2-Wire 16 AWG,加接地編織層 |
控制類型 | 溫控器(不包含) |
深度 | 1機構/ 8“ |
加熱面積 | 30平方英尺。 |
加熱電纜構造 | 雙 XLPE 絕緣導體、AL/PET 屏蔽、接地線、阻燃聚合物絕緣、耐化學和耐磨外絕緣 |
總長: | 20ft。 |
最小 彎曲半徑 | 1.25“ |
電壓 | 240 |
瓦特每平方英尺 | 12 |
信號寬度 | 18“ |
船重(kg) | 1.31 |
船高(厘米) | 16.51 |
船長(厘米) | 46.48 |
船寬(厘米) | 21.08 |
HS代碼 | 8516290090 |
原產地 | US |