項目 | 手絞車 |
第一層負載能力 | 2000磅。 |
鼓容量為1/4英寸電纜 | 59英尺 |
鼓容量為3/16英寸電纜 | 110英尺 |
框架顏色 | 彩虹 |
框架表面處理 | 鍍鋅 |
框架材質 | 鐵件 |
齒輪比 | 14.7:1 |
齒輪類型 | 正齒輪 |
手柄長度 | 11“ |
總高度 | 15.187“ |
總長度 | 10“ |
總寬度 | 14.5“ |
船重(kg) | 12.16 |
船高(厘米) | 21.59 |
船長(厘米) | 36.83 |
船寬(厘米) | 25.4 |
HS代碼 | 8425390100 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長度 | 框架顏色 | 框架表面處理 | 總寬度 | 框架材質 | 齒輪比 | 齒輪類型 | 手柄長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4022 | 7 5機構/ 16“ | 彩虹 | 鍍鋅 | 9" | 鐵件 | 2.85:1 | 正齒輪 | 8.5“ | 新台幣19,964元 | ||
M4022PB | 7 5機構/ 16“ | 彩虹 | 鍍鋅 | 12.125“ | 鐵件 | 2.85:1 | 正齒輪 | 11“ | 新台幣24,471元 | ||
M4042PBSS | 8.25“ | 皮膚護理 | 電拋光 | 13 25機構/ 32“ | 不銹鋼 | 3.83:1 | 正齒輪 | 11“ | 新台幣61,069元 | ||
M4312 | 10“ | 彩虹 | 鍍鋅 | 12 11機構/ 16“ | 鐵件 | 14.7:1 | 正齒輪 | 11“ | 新台幣34,575元 | ||
M4312PBSS | 10“ | 皮膚護理 | 電拋光 | 14.5“ | 不銹鋼 | 14.7:1 | 正齒輪 | 11“ | 新台幣70,602元 | ||
4622PB | 7.5“ | 紅 | 琺瑯 | 11 13機構/ 16“ | 鐵件 | 15:1 | 蝸輪 | 8.5“ | 新台幣38,148元 | ||
482B | 14“ | 紅 | 琺瑯 | 21“ | 鐵件 | 26:1 | 蝸輪 | 18.375“ | 新台幣130,872元 |