項目 | 直線軸承滾珠架 |
代理商合規 | DIN 645-1 |
車架高度 | 30.50mm |
托架孔尺寸 | M8毫米 |
車長 | 84.50mm |
運輸材料 | 鉻釩鋼軸承,玻璃纖維尼龍端蓋 |
車廂類型 | 球 |
馬車寬度 | 70mm |
動載能力 | 21,100Ň |
最大。 速度 | 5 英寸/秒。 |
密封件 | 丁腈橡膠 |
滑動高度(毫米) | 36 |
靜載能力 | 46,100Ň |
溫度。 範圍 | -40-80,120最大 |
類別 | 500系列,標準 |
船重(kg) | 0.69 |
船高(厘米) | 4.32 |
船長(厘米) | 13.46 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8482105012 |
原產地 | DE |