項目 | 輪廓球導軌 |
代理商合規 | DIN 645-1 |
安裝孔中心到中心 | 80mm |
軸端安裝孔 | 20mm |
安裝孔尺寸 | M8 |
軌道孔數 | 16 |
總高度 | 29.5mm |
總長度 | 1240mm |
總寬度 | 35mm |
鐵路完成 | 硬化鋼 |
軌道材料 | 硬化鋼 |
螺絲類型 | 六角頭 |
溫度。 範圍 | -40-80C,最大120C |
螺紋尺寸 | M8 |
類別 | 500系列 |
船重(kg) | 6.75 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 135.89 |
船寬(厘米) | 6.86 |
HS代碼 | 8482990500 |
原產地 | DE |
型號 | 價錢 | |
---|---|---|
521H30A + 1000 | 新台幣22,675元 | |
521H20A + 1000 | 新台幣21,480元 | |
521H25A + 460 | 新台幣9,757元 | |
521H20A + 220 | 新台幣5,236元 | |
521H35A + 440 | 新台幣10,645元 | |
521H25A + 820 | 新台幣17,245元 | |
521H20A + 160 | 新台幣3,636元 |