得到它 可能 16, 星期四
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 直線軸承座軸承 |
船重(kg) | 0.19 |
HS代碼 | 8483208040 |
產品 | 型號 | 安裝孔中心 | 桶直徑。 | 軸承類型 | 安裝孔直徑 | 將表面安裝到軸中心 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPB10OPN | 1.125“ | - | - | 0.19“ | 0.875 | 1.63“ | 1.75“ | 2.5“ | 新台幣8,317元 | ||
SPB16OPN | 1.75“ | - | - | 0.22“ | 1.187 | 2.19“ | 2.63“ | 3.25“ | 新台幣12,481元 | ||
SSFB12 | - | 1.75“ | - | 0.22“ | - | 2.38“ | 2.06“ | 2.38“ | 新台幣9,800元 | ||
SPB12 | 1.25“ | - | - | 0.19“ | 0.937“ | 1.75“ | 2.06“ | 2.75“ | 新台幣7,035元 | ||
SPB8 | 1" | - | - | 0.16“ | 0.687“ | 1.25“ | 1.69“ | 2" | 新台幣6,440元 | ||
SSUPBO16 | - | - | - | 0.22“ | 1.187“ | 2" | 2.63“ | 3.25“ | 新台幣13,002元 | ||
SSUPBO10 | - | - | - | 0.19 | 0.875 | 1.44 | 1.75 | 2.5 | 新台幣8,975元 |