項目 | 棒材 |
合金類 | 360 |
直徑 | 1.125“ |
直徑公差 | +/- 0.003英寸 |
完 | 磨 |
硬度量表 | Rb |
總長: | 6英尺 |
長度公差 | +/- 3.000英寸 |
材料 | 黃銅 |
脾氣 | 半硬 |
類別 | 一般用途 |
典型硬度 | B78 |
典型拉伸強度 | 58,000 PSI |
典型屈服強度 | 45,000 PSI |
船重(kg) | 9.9 |
船高(厘米) | 2.79 |
船長(厘米) | 182.88 |
船寬(厘米) | 2.79 |
HS代碼 | 7407219000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 直徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
凝乳01128 | 1.25“ | 新台幣14,218元 | 詢價
|