蒂森克虜伯 Curec00044 |扁平黃銅 360 1 X 2 英吋 1 英尺長 | 2abj1 | XNUMXabjXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

蒂森克虜伯材料 CUREC00044 扁平黃銅 360 1 x 2 英吋 1 英尺長 | AB8XCL 2ABJ1

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00044 扁平黃銅 360 1 x 2 英吋 1 英尺長

有現貨
貨號:AB8XCL 型號:CUREC00044交叉參考:2ABJ1

得到它 可能 9, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$4,580 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目固定庫存
合金類360
硬度量表Rb
總長:1"
長度公差+/- 0.250英寸
材料黃銅
脾氣半硬
厚度1"
厚度公差+/- 0.005英寸
類別一般用途
典型硬度B78
典型拉伸強度58,000 PSI
典型屈服強度45,000 PSI
信號寬度2"
寬度公差+/- 0.012英寸

送貨信息:

船重(kg) 3.38
船高(厘米)2.54
船長(厘米)30.48
船寬(厘米)5.08
HS代碼7409290010
原產地US

產品型號

產品型號厚度信號寬度價錢
蒂森克虜伯材料 CUREC00579 扁平黃銅 360 1/8 x 1/4" 1 ft L | AB2YGH 1PTN1 治愈005791機構/ 8“1機構/ 4“新台幣203元
蒂森克虜伯材料 CUREC00942 扁平黃銅 360 1/8 x 3/4" 1 ft L | AB2YGM 1PTN6 治愈009421機構/ 8“3機構/ 4“新台幣272元
蒂森克虜伯材料 CUREC00161 扁平黃銅 360 1/8 x 3/8" 1 ft L | AB2YGX 1PTP9 治愈001611機構/ 8“3機構/ 8“新台幣195元
蒂森克虜伯材料 CUREC00544 扁平黃銅 360 1/8 x 1/2" 1 ft L | AB2YGY 1PTR1 治愈005441機構/ 8“1機構/ 2“新台幣195元
蒂森克虜伯材料 CUREC01170 扁平黃銅 360 1/8 x 5/8" 1 ft L | AB2YGZ 1PTR2 治愈011701機構/ 8“5機構/ 8“新台幣214元
蒂森克虜伯材料CUREC00290扁平黃銅360 1/8 x 1 3/4英寸1英尺| AB2YHD 1PTR9 治愈002901機構/ 8“1.75“-
詢價
蒂森克虜伯材料CUREC00945扁平黃銅360 1/8 x 1英寸1英尺長度| AB2YHN 1PTU3 治愈009451機構/ 8“1"新台幣329元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00044 扁平黃銅 360 1 x 2 英吋 1 英尺長
新台幣4,580元 /單元