得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 固定庫存 |
合金類 | 360 |
完 | 磨 |
硬度量表 | Rb |
總長: | 3ft。 |
長度公差 | +/- 1.000英寸 |
材料 | 黃銅 |
脾氣 | 半硬 |
厚度 | 3機構/ 16“ |
厚度公差 | +/- 0.005英寸 |
類別 | 一般用途 |
典型硬度 | B78 |
典型拉伸強度 | 58,000 PSI |
典型屈服強度 | 45,000 PSI |
信號寬度 | 3" |
寬度公差 | +/- 0.012英寸 |
船重(kg) | 2.93 |
船高(厘米) | 0.51 |
船長(厘米) | 91.44 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 7409290090 |
原產地 | US |
型號 | 總長: | 長度公差 | 厚度 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
治愈00161 | 6" | +/- 3.000英寸 | 1機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 新台幣826元 | 詢價
|
治愈00544 | 6" | +/- 3.000英寸 | 1機構/ 8“ | 1機構/ 2“ | 新台幣977元 | 詢價
|
治愈01170 | 3ft。 | +/- 1.000英寸 | 1機構/ 8“ | 5機構/ 8“ | 新台幣688元 | |
治愈00945 | 6" | +/- 3.000英寸 | 1機構/ 8“ | 1" | 新台幣1,926元 | 詢價
|
治愈00291 | 3ft。 | +/- 1.000英寸 | 1機構/ 8“ | 1.5“ | 新台幣1,538元 | |
治愈00940 | 3ft。 | +/- 1.000英寸 | 1機構/ 8“ | 2" | 新台幣1,982元 | |
治愈01094 | 3ft。 | +/- 1.000英寸 | 1機構/ 8“ | 2.5“ | 新台幣2,362元 |