Timken 105ru02 R3 | 圓柱滾子徑向軸承,單列標準,直徑 190 毫米 | Raptor Supplies 台灣
TIMKEN 105RU02 R3 Cylindrical Roller Radial Bearing, Single Row Standard, 190 mm Diameter | BN8URR

TIMKEN 105RU02 R3 圓柱滾子徑向軸承,單列標準,直徑 190 毫米

貨號: BN8URR 型號:105RU02 R3
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目滾子軸承

產品型號

產品型號價錢
TIMKEN 250RU91 R3 圓柱滾子徑向軸承,單列標準,直徑 410 mm | BF3VDW 250RU91 R3新台幣677,405元
TIMKEN 135RIJ580BO622R3 圓柱滾輪徑向軸承,單列標準,直徑 457.2 mm | BF3WRM 135RIJ580BO622R3新台幣356,335元
TIMKEN 220RU92BB1112R3 圓柱滾子徑向軸承,單列標準,直徑 400 mm | BF3WTL 220RU92BB1112R3-
詢價
TIMKEN 210RU92 R3 圓柱滾子徑向軸承,單列標準,直徑 380 mm | BF3ZFC 210RU92 R3-
詢價
TIMKEN 240RU91 R3 圓柱滾子徑向軸承,單列標準,直徑 390 mm | BF3ZVY 240RU91 R3新台幣494,840元
TIMKEN 170RU51 R3 圓柱滾子徑向軸承,單列標準,直徑 265 mm | BF4CMY 170RU51 R3新台幣178,742元
TIMKEN 320RU91 R3 圓柱滾子徑向軸承,單列標準,直徑 500 mm | BF4KBN 320RU91 R3-
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

TIMKEN 105RU02 R3 圓柱滾子徑向軸承,單列標準,直徑 190 毫米