扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

TIMKEN 22217KEJW33C3 調心滾子軸承,鋼保持架,直徑 150 mm | BF4HKZ

TIMKEN 22217KEJW33C3 調心滾子軸承,鋼保持架,直徑 150 毫米

有現貨
貨號:BF4HKZ 型號:22217KEJW33C3

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$20,453 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目滾子軸承

送貨信息:

船重(kg) 2.48

產品型號

產品型號價錢
TIMKEN 23218KEJW33C3 調心滾子軸承,鋼保持架,直徑 160 mm | BE9HPE 23218KEJW33C3新台幣33,820元
TIMKEN 23228EJW33 調心滾子軸承,鋼保持架,直徑 250 mm | BE9HPF 23228EJW33新台幣102,865元
TIMKEN 22215EJW33 調心滾子軸承,鋼保持架,直徑 130 mm | BE9PWB 22215EJW33新台幣14,931元
TIMKEN 24040EJW33C3 調心滾子軸承,200 mm 孔徑,552000 lbf 徑向額定值,鋼 | BE9PWC 24040EJW33C3新台幣215,624元
TIMKEN 23218EJW33 調心滾子軸承,鋼保持架,直徑 160 mm | BF2CTU 23218EJW33新台幣33,820元
TIMKEN 22219EJW33C3 調心滾子軸承,鋼保持架,直徑 170 mm | BF2JJF 22219EJW33C3新台幣17,455元
TIMKEN 22211EJW33C3 調心滾子軸承,鋼保持架,直徑 100 mm | BF3EVD 22211EJW33C3新台幣10,574元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

TIMKEN 22217KEJW33C3 調心滾子軸承,鋼保持架,直徑 150 毫米
新台幣20,453元 /單元