Timken 23076kejw507c08c4 | 調心滾子軸承,內徑 380 毫米,徑向額定值 1150000 磅力,鋼 | Raptor Supplies 台灣
TIMKEN 23076KEJW507C08C4 調心滾子軸承,380 mm 孔徑,1150000 lbf 徑向額定值,鋼 | BF4CZH

TIMKEN 23076KEJW507C08C4 調心滾子軸承,380 mm 孔徑,1150000 lbf 徑向額定值,鋼

有現貨
貨號: BF4CZH 型號:23076KEJW507C08C4

得到它 可能 16, 星期四

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$968,871 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目滾子軸承

送貨信息:

船重(kg) 104.36

產品型號

產品型號價錢
TIMKEN 23218KEJW33C3 調心滾子軸承,鋼保持架,直徑 160 mm | BE9HPE 23218KEJW33C3新台幣33,820元
TIMKEN 23228EJW33 調心滾子軸承,鋼保持架,直徑 250 mm | BE9HPF 23228EJW33新台幣102,865元
TIMKEN 22215EJW33 調心滾子軸承,鋼保持架,直徑 130 mm | BE9PWB 22215EJW33新台幣14,931元
TIMKEN 24040EJW33C3 調心滾子軸承,200 mm 孔徑,552000 lbf 徑向額定值,鋼 | BE9PWC 24040EJW33C3新台幣215,624元
TIMKEN 23218EJW33 調心滾子軸承,鋼保持架,直徑 160 mm | BF2CTU 23218EJW33新台幣33,820元
TIMKEN 22219EJW33C3 調心滾子軸承,鋼保持架,直徑 170 mm | BF2JJF 22219EJW33C3新台幣17,455元
TIMKEN 22211EJW33C3 調心滾子軸承,鋼保持架,直徑 100 mm | BF3EVD 22211EJW33C3新台幣10,574元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

TIMKEN 23076KEJW507C08C4 調心滾子軸承,380 mm 孔徑,1150000 lbf 徑向額定值,鋼
新台幣968,871元 /單元