Timken 24160kejw33w45ac4 | 調心滾子軸承,內徑 300 毫米,徑向額定值 1410000 磅力,鋼 | Raptor Supplies 台灣
TIMKEN 24160KEJW33W45AC4 Spherical Roller Bearing, 300 mm Bore Diameter, 1410000 lbf Radial Rating, Steel | BF3ZWF

TIMKEN 24160KEJW33W45AC4 調心滾子軸承,300 mm 孔徑,1410000 lbf 徑向額定值,鋼

有現貨
貨號:BF3ZWF 型號:24160KEJW33W45AC4

得到它 可能 6, 星期一

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$1,252,756 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目滾子軸承

送貨信息:

船重(kg) 148.64

產品型號

產品型號價錢
TIMKEN 23218KEJW33C3 調心滾子軸承,鋼保持架,直徑 160 mm | BE9HPE 23218KEJW33C3新台幣30,482元
TIMKEN 23228EJW33 調心滾子軸承,鋼保持架,直徑 250 mm | BE9HPF 23228EJW33新台幣92,713元
TIMKEN 22215EJW33 調心滾子軸承,鋼保持架,直徑 130 mm | BE9PWB 22215EJW33新台幣13,457元
TIMKEN 24040EJW33C3 調心滾子軸承,200 mm 孔徑,552000 lbf 徑向額定值,鋼 | BE9PWC 24040EJW33C3新台幣194,344元
TIMKEN 23218EJW33 調心滾子軸承,鋼保持架,直徑 160 mm | BF2CTU 23218EJW33新台幣30,482元
TIMKEN 22219EJW33C3 調心滾子軸承,鋼保持架,直徑 170 mm | BF2JJF 22219EJW33C3新台幣23,407元
TIMKEN 22211EJW33C3 調心滾子軸承,鋼保持架,直徑 100 mm | BF3EVD 22211EJW33C3新台幣9,530元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

TIMKEN 24160KEJW33W45AC4 調心滾子軸承,300 mm 孔徑,1410000 lbf 徑向額定值,鋼
新台幣1,252,756元 /單元