鐵姆肯公司 280ru91od1268r7 |圓柱滾子徑向軸承,單列標準,直徑 460 毫米 | Raptor Supplies 台灣
TIMKEN 280RU91OD1268R7 Cylindrical Roller Radial Bearing, Single Row Standard, 460 mm Diameter | BF6JLY

TIMKEN 280RU91OD1268R7 圓柱滾子徑向軸承,單列標準,直徑 460 毫米

貨號: BF6JLY 型號:280RU91OD1268R7

得到它 可能 10, 星期五

尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目滾子軸承

送貨信息:

船重(kg) 83.93

產品型號

產品型號價錢
TIMKEN 250RU91 R3 圓柱滾子徑向軸承,單列標準,直徑 410 mm | BF3VDW 250RU91 R3新台幣677,405元
TIMKEN 135RIJ580BO622R3 圓柱滾輪徑向軸承,單列標準,直徑 457.2 mm | BF3WRM 135RIJ580BO622R3新台幣356,335元
TIMKEN 220RU92BB1112R3 圓柱滾子徑向軸承,單列標準,直徑 400 mm | BF3WTL 220RU92BB1112R3-
詢價
TIMKEN 210RU92 R3 圓柱滾子徑向軸承,單列標準,直徑 380 mm | BF3ZFC 210RU92 R3-
詢價
TIMKEN 240RU91 R3 圓柱滾子徑向軸承,單列標準,直徑 390 mm | BF3ZVY 240RU91 R3新台幣494,840元
TIMKEN 170RU51 R3 圓柱滾子徑向軸承,單列標準,直徑 265 mm | BF4CMY 170RU51 R3新台幣178,742元
TIMKEN 320RU91 R3 圓柱滾子徑向軸承,單列標準,直徑 500 mm | BF4KBN 320RU91 R3-
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

TIMKEN 280RU91OD1268R7 圓柱滾子徑向軸承,單列標準,直徑 460 毫米