TIMKEN 2MM9120WIQULFS637 主軸角接觸球軸承,直徑 150 mm | BF8UXP

TIMKEN 2MM9120WIQULFS637 主軸角接觸球軸承,直徑 150 毫米

有現貨
貨號: BF8UXP 型號:2MM9120WIQULFS637

得到它 可能 21, 星期二

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$277,514 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目球軸承

送貨信息:

船重(kg) 5.18

產品型號

產品型號價錢
TIMKEN 3MM9316WI TULFS637 主軸角接觸球軸承,直徑 110 mm | BF3LKU 3MM9316WI TULFS637-
詢價
TIMKEN 2MM207WI SUL 主軸角接觸球軸承,直徑 72 mm | BF3MGZ 2MM207WI 南新台幣18,815元
TIMKEN 3MM9309WI QULFS934 主軸角接觸球軸承,直徑 68 mm | BF3MHQ 3MM9309WI QULFS934-
詢價
TIMKEN 2MM9106WI DUL 主軸角接觸球軸承,直徑 55 mm | BF3PBA 2MM9106WI 雙色新台幣31,541元
TIMKEN 2MMC220WI QUL 主軸角接觸球軸承,直徑 180 mm | BF3PBD 2MMC220WI QUL-
詢價
TIMKEN 2MM9100WI DUM 主軸角接觸球軸承,直徑 26 mm | BF3RFE 2MM9100WI DUM新台幣21,939元
TIMKEN 2MM9316WI TUL 主軸角接觸球軸承,直徑 110 mm | BF3RFH 2MM9316WI TUL-
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

TIMKEN 2MM9120WIQULFS637 主軸角接觸球軸承,直徑 150 毫米
新台幣277,514元 /單元