扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

TIMKEN 2MMV9102HXVVSUMFS637 高速主軸角接觸球軸承,直徑 32 mm | BF8WCT

TIMKEN 2MMV9102HXVVSUMFS637 高速主軸角接觸球軸承,直徑 32 毫米

有現貨
貨號: BF8WCT 型號:2MMV9102HXVVSUMFS637

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$13,074 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目球軸承

送貨信息:

船重(kg) 0.05

產品型號

產品型號價錢
TIMKEN 2MMVC9112HX DUL 高速主軸角接觸球軸承,直徑 95 mm | BF3PBE 2MMVC9112HX DUL新台幣133,883元
TIMKEN 2MMV9100HX SUL 高速主軸角接觸球軸承,直徑 26 mm | BF3嘗試 2MMV9100HX 南-
詢價
TIMKEN 2MMV9104HXVVSULFS637 高速主軸角接觸球軸承,直徑 42 mm | BF3TRZ 2MMV9104HXVVSULFS637-
詢價
TIMKEN 2MMVC9310HX DUL 高速主軸角接觸球軸承,直徑 72 mm | BF3TTB 2MMVC9310HX DUL新台幣75,637元
TIMKEN 2MMV9317HXVVDULFS637 高速主軸角接觸球軸承,直徑 120 mm | BF3VHX 2MMV9317HXVVDULFS637新台幣109,781元
TIMKEN 3MMVC9308HXVVDULFS637 高速主軸角接觸球軸承,直徑 62 mm | BF3VMT 3MMVC9308HXVVDULFS637新台幣59,155元
TIMKEN 2MMVC9110HXVVSULFS637 高速主軸角接觸球軸承,直徑 80 mm | BF3XHX 2MMVC9110HXVVSULFS637新台幣51,878元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

TIMKEN 2MMV9102HXVVSUMFS637 高速主軸角接觸球軸承,直徑 32 毫米
新台幣13,074元 /單元