Timken 45x60x10-r2ls32-s | 油封,軸尺寸 45 毫米,丁腈橡膠 | Raptor Supplies 台灣
TIMKEN 45X60X10-R2LS32-S Oil Seal, 45 mm Shaft Size, Nitrile | BC7JBF

TIMKEN 45X60X10-R2LS32-S 油封,45 mm 軸尺寸,丁腈橡膠

貨號: BC7JBF Model: 45X60X10-R2LS32-S
NT$163 /單元
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目油封

產品型號

產品型號價錢
TIMKEN 38X80X8-R2LS32-S 油封,38 mm 軸尺寸,丁腈橡膠 | BC6JYQ 38X80X8-R2LS32-S新台幣251元
詢價
TIMKEN 30X52X8-R2LS32-S 油封,軸尺寸 30 mm,丁腈橡膠 | BC6KHP 30X52X8-R2LS32-S新台幣201元
詢價
TIMKEN 30X47X7-R2LS32-S 油封,軸尺寸 30 mm,丁腈橡膠 | BC6LQG 30X47X7-R2LS32-S-
詢價
TIMKEN 8X12X3-R2LS32-S 油封,8 mm 軸尺寸,丁腈橡膠 | BC6PYU 8X12X3-R2LS32-S新台幣95元
詢價
TIMKEN 30X72X10-R2LS32-S 油封,軸尺寸 30 mm,丁腈橡膠 | BC6QAP 30X72X10-R2LS32-S新台幣206元
詢價
TIMKEN 11X22X6-R2LS32-V 油封,軸尺寸 11 mm,氟橡膠 | BC6QAV 11X22X6-R2LS32-V新台幣494元
詢價
TIMKEN 10X17X3-R2LS32-S 油封,軸尺寸 10 mm,丁腈橡膠 | BC6QAX 10X17X3-R2LS32-S新台幣124元
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

TIMKEN 45X60X10-R2LS32-S 油封,45 mm 軸尺寸,丁腈橡膠
新台幣163元 /單元