TIMKEN 5318WBR 雙列角接觸球軸承,直徑 190 mm | BN9HZK

TIMKEN 5318WBR 雙列角接觸球軸承,直徑 190 毫米

貨號:BN9HZK 型號:5318WBR
NT$53,143 /單元
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目球軸承

產品型號

產品型號價錢
TIMKEN 5203K 雙列角接觸球軸承,直徑 40 mm | BE8KCX 5203K新台幣2,384元
TIMKEN 5214 雙列角接觸球軸承,直徑 125 mm | BF3HUU 5214新台幣10,742元
TIMKEN 5317WBR 雙列角接觸球軸承,直徑 180 mm | BF3MHX 5317WBR新台幣52,928元
TIMKEN 5202K 雙列角接觸球軸承,直徑 35 mm | BF3NGC 5202K新台幣2,731元
TIMKEN 5212K 雙列角接觸球軸承,直徑 110 mm | BF3QFX 5212K新台幣5,621元
TIMKEN 5405W 雙列角接觸球軸承,直徑 80 毫米 | BF3QFZ 5405W新台幣7,640元
TIMKEN 5207K 雙列角接觸球軸承,直徑 72 毫米 | BF3RGG 5207K新台幣2,792元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

TIMKEN 5318WBR 雙列角接觸球軸承,直徑 190 毫米
新台幣53,143元 /單元