扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

TIMKEN 6307-2RS-C3 Deep Groove Ball Bearing, 80 mm Diameter | BF4RLH

TIMKEN 6307-2RS-C3 深溝球軸承,直徑 80 毫米

有現貨
貨號: BF4RLH 型號:6307-2RS-C3

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$2,269 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目球軸承

送貨信息:

船重(kg) 0.45

產品型號

產品型號價錢
TIMKEN 6312 深溝球軸承,直徑 130 毫米 | AK9GQQ 6312新台幣7,530元
詢價
TIMKEN 6206-2RS 深溝球軸承,直徑 62 毫米 | BE2UNV 6206-2RS新台幣1,098元
TIMKEN 6204-2RS 深溝球軸承,直徑 47 毫米 | BE2VFU 6204-2RS新台幣697元
TIMKEN 6202-2RS 深溝球軸承,直徑 35 mm | BE4QDB 6202-2RS新台幣517元
TIMKEN 6203 深溝球軸承,直徑 40 毫米 | BE6TZT 6203新台幣328元
TIMKEN 6203-RS 深溝球軸承,直徑 40 毫米 | BE7DHA 6203-RS新台幣623元
TIMKEN 6201-2RS 深溝球軸承,直徑 32 毫米 | BE7UXY 6201-2RS新台幣617元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

TIMKEN 6307-2RS-C3 深溝球軸承,直徑 80 毫米
新台幣2,269元 /單元