扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

TIMKEN HMV 15 HMV 液壓螺母,145 毫米尺寸

有現貨
貨號: BF7DQQ 型號:HMV 15

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$94,674 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目堅果

送貨信息:

船重(kg) 3.87

產品型號

產品型號價錢
TIMKEN HMV 38 HMV 液壓螺母,尺寸 270 mm | BF4MBQ 母乳 38-
詢價
TIMKEN HMV 42 HMV 液壓螺母,尺寸 295 mm | BF4MBR 母乳 42-
詢價
TIMKEN HMV 160 HMV 液壓螺母,尺寸 970 mm | BF6CNG 母乳 160-
詢價
TIMKEN HMV 77 HMV 液壓螺母,尺寸 505 mm | BF6PCB 母乳 77-
詢價
TIMKEN HMV 54 HMV 液壓螺母,尺寸 370 mm | BF7DQT 母乳 54-
詢價
TIMKEN HMV 58 HMV 液壓螺母,尺寸 390 mm | BF7DQU 母乳 58-
詢價
TIMKEN HMV 62 HMV 液壓螺母,尺寸 415 mm | BF7DQV 母乳 62-
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

TIMKEN HMV 15 HMV 液壓螺母,145 毫米尺寸
新台幣94,674元 /單元