TIMKEN LSM240BXHSFS 剖分式圓柱滾子軸承,240 mm 軸尺寸 | BF9PDP

TIMKEN LSM240BXHSFS 剖分式圓柱滾子軸承,240 毫米軸尺寸

有現貨
貨號:BF9PDP 型號:LSM240BXHSFS

得到它 可能 21, 星期二

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$1,401,552 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目滾子軸承

送貨信息:

船重(kg) 101.84

產品型號

產品型號價錢
TIMKEN LSE207BXHSATL 剖分式圓柱滾子軸承,2 7/16 吋軸尺寸 | BF3PKZ LSE207BXHSATL新台幣82,617元
TIMKEN LSM50BRHSKPS 剖分式圓柱滾子軸承,50 mm 軸尺寸 | BF3VYX LSM50BRHSKPS新台幣54,122元
TIMKEN LSE300BRHSHTPS 剖分式圓柱滾子軸承,3 吋軸尺寸 | BF4BLV LSE300BRHSHTPS新台幣71,318元
TIMKEN LSE500BRHSRSS 剖分式圓柱滾子軸承,5 吋軸尺寸 | BF4BLX LSE500BRHSRSS新台幣229,826元
TIMKEN LSM125BRHSKPS 剖分式圓柱滾子軸承,125 mm 軸尺寸 | BF4FNF LSM125BRHSKPS新台幣276,113元
TIMKEN LSM50BXHSATL 剖分式圓柱滾子軸承,50 mm 軸尺寸 | BF4玻璃鋼 LSM50BXHSATL新台幣73,238元
TIMKEN LSE208BRHSATL 剖分式圓柱滾子軸承,2 1/2 英吋軸尺寸 | BF4米高梅 LSE208BRHSATL新台幣82,617元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

TIMKEN LSM240BXHSFS 剖分式圓柱滾子軸承,240 毫米軸尺寸
新台幣1,401,552元 /單元