TIMKEN MSE303BXHFRSS Split Cylindrical Roller Bearing, 3 3/16 Inch Shaft Size | BG2CQG

TIMKEN MSE303BXHFRSS 剖分式圓柱滾子軸承,3 3/16 英寸軸尺寸

有現貨
貨號:BG2CQG 型號:MSE303BXHFRSS

得到它 可能 17, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$167,826 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目滾子軸承

送貨信息:

船重(kg) 40.68

產品型號

產品型號價錢
TIMKEN MSM155BXHFRSS 剖分式圓柱滾子軸承,155 mm 軸尺寸 | BF3PLD MSM155BXHFRSS新台幣497,449元
TIMKEN MSE800BRHFKPS 剖分式圓柱滾子軸承,8 吋軸尺寸 | BF3YKB MSE800BRHFKPS新台幣1,720,480元
TIMKEN MSE207BRHFATL 剖分式圓柱滾子軸承,2 7/16 吋軸尺寸 | BF4BMQ MSE207BRHFATL新台幣136,721元
TIMKEN MSE307BRHFFS 剖分式圓柱滾子軸承,3 7/16 英吋軸尺寸 | BF4BMR MSE307BRHFFS新台幣166,313元
TIMKEN MSM150BXHFHTPS 剖分式圓柱滾子軸承,150 mm 軸尺寸 | BF4BMV MSM150BXHFHTPS新台幣499,956元
TIMKEN MSE303BRHFFS 剖分式圓柱滾子軸承,3 3/16 英吋軸尺寸 | BF4FTP MSE303BRHFFS新台幣166,313元
TIMKEN MSE503BRHFFS 剖分式圓柱滾子軸承,5 3/16 英吋軸尺寸 | BF4FTU MSE503BRHFFS新台幣418,398元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

TIMKEN MSE303BXHFRSS 剖分式圓柱滾子軸承,3 3/16 英寸軸尺寸
新台幣167,826元 /單元