項目 | HVLP噴漆機 |
安培 | 10.7 |
膠管長度 | 30ft。 |
最高 流 | 80 CFM |
最大。 壓力 | 7.5 PSI |
噴嘴尺寸 | 1.3mm / 0.051“ |
階段數 | 3 |
油漆類型 | 粘合劑、瓷漆、乳膠、清漆、著色劑、聚氨酯、清漆 |
塗料粘度最佳範圍 | 中低 |
圖案尺寸 | 1/4至12英寸 |
油箱容量 | 32盎司。 |
電壓 | 120 VAC |
船重(kg) | 17.24 |
船高(厘米) | 40.64 |
船長(厘米) | 60.96 |
船寬(厘米) | 38.1 |
HS代碼 | 8424209000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 安培 | 最高 流 | 最大。 壓力 | 階段數 | 圖案尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0524032 | 13.8 | 82 CFM | 9.5 PSI | 4 | 1 / 4“到12” | 新台幣80,794元 |