TIVAR 2NHV1 板材 Uhmw 黑色 1/4 英寸 48 x 120 英寸
貨號:AC2VWK
型號:2NHV1
檢查可用性
由於重量和尺寸限制,請索取運費報價
NT$39,540 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
由於重量和尺寸限制,請索取運費報價
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 板材庫存 |
顏色 | 黑色 |
總長: | 10ft。 |
長度公差 | +0.125英寸/-0.000英寸 |
材料 | 超高分子量聚乙烯 |
材料類型 | 幹滑 |
工作溫度 範圍 | -22度至180度F |
拉伸強度 | 4800 PSI |
厚度 | 0.25“ |
厚度公差 | +/- 0.005英寸 |
信號寬度 | 48“ |
寬度公差 | +0.125英寸/-0.000英寸 |
船重(kg) | 22.5 |
船高(厘米) | 0.64 |
船長(厘米) | 304.8 |
船寬(厘米) | 121.92 |
HS代碼 | 3920100000 |
原產地 | US |
型號 | 信號寬度 | 顏色 | 總長: | 材料類型 | 工作溫度 範圍 | 拉伸強度 | 厚度 | 厚度公差 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2號 | 24“ | 黑色 | 48“ | 幹滑 | -22度至180度F | 4800 PSI | 0.25“ | +/- 0.005英寸 | 新台幣7,974元 | |
2號 | 24“ | 黑色 | 48“ | 幹滑 | -22度至180度F | 4800 PSI | 0.375“ | +/- 0.020英寸 | 新台幣10,651元 | |
2號 | 24“ | 黑色 | 48“ | 幹滑 | -22度至180度F | 4800 PSI | 0.5“ | +0.070英寸/-0.030英寸 | 新台幣14,082元 | |
2號 | 48“ | 黑色 | 96“ | 幹滑 | -22度至180度F | 4800 PSI | 0.375“ | +/- 0.020英寸 | 新台幣44,004元 | 詢價
|
2NHV2 | 48“ | 黑色 | 10ft。 | 幹滑 | -22度至180度F | 4800 PSI | 0.375“ | +/- 0.020英寸 | 新台幣59,553元 | 詢價
|
2NHV3 | 48“ | 黑色 | 10ft。 | 幹滑 | -22度至180度F | 4800 PSI | 0.5“ | +0.070英寸/-0.030英寸 | 新台幣78,958元 | 詢價
|
2NHV4 | 12“ | 黑色 | 12“ | Tivar生態再生 | -22度至180度F | 4500 PSI | 0.25“ | +/- 0.005英寸 | 新台幣475元 |