項目 | 空氣感應開關 |
直徑 | 1.45“ |
差動(英寸WC) | + / - 0.02 |
電氣額定值 | 24和277 VAC,15 Amp |
身高 | 3 1機構/ 16“ |
安裝位置 | 垂直隔膜 |
工作溫度 範圍 | -40至190 F |
壓力設定範圍 | .05英寸廁所 |
採樣線連接器 | 刺 |
開關類型 | SPST |
類別 | 風管壓力開關 |
船重(kg) | 0.61 |
船高(厘米) | 17.02 |
船長(厘米) | 16.26 |
船寬(厘米) | 16.51 |
HS代碼 | 9032896025 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
PS1505 | 煙道排氣檢驗 | 新台幣4,805元 |