項目 | on風扇 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 160 |
CFM @ 0.500英寸 SP | 120 |
CFM @ 0.750英寸 SP | 110 |
CFM @ 1.000英寸 SP | 90 |
CFM @ 1.500英寸 SP | 60 |
深度 | 14“ |
適合風管直徑。 | 3" |
法蘭寬度 | 5.375“ |
身高 | 14.13“ |
房屋直徑 | 14-1 / 8“ |
外殼材質 | 鍍鋅鋼 |
Hz | 60 |
入口和出口直徑。 | 3-1 / 2“ |
總長: | 11.125“ |
最高 安培 | 0.80 |
Max.最高Wattage瓦數 | 50 |
安裝位置 | 垂直或水平 |
電壓 | 120 |
船重(kg) | 7.16 |
船高(厘米) | 43.43 |
船長(厘米) | 33.4 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 8414519060 |
原產地 | US |