項目 | 柔性散裝卷 |
卷長 | 150ft。 |
條帶顏色 | 重設 |
帶材 | 乙烯基 |
帶材厚度 | 0.08“ |
條型 | 帶肋 |
帶材寬度 | 8" |
溫度。 範圍 | 0度至150度F |
船重(kg) | 26.1 |
船高(厘米) | 22.86 |
船長(厘米) | 55.88 |
船寬(厘米) | 55.88 |
HS代碼 | 3920435000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 項目 | 卷長 | 帶材厚度 | 帶材寬度 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999-00001 | 柔性散裝卷 | 300ft。 | 0.08“ | 8" | 0度至150度F | 新台幣17,269元 | ||
999-00002 | 柔性散裝卷 | 150ft。 | 0.12“ | 12“ | 0度至150度F | 新台幣20,882元 | ||
999-00003 | 柔性散裝卷 | 150ft。 | 0.12“ | 12“ | 0度至150度F | 新台幣23,392元 | ||
999-00115 | 柔性散裝卷 | 150ft。 | 0.06“ | 6" | 0度至150度F | 新台幣5,925元 | ||
999-00116 | 柔性散裝卷 | 300ft。 | 0.06“ | 6" | 0度至150度F | 新台幣11,137元 | ||
999-00117 | 柔性散裝卷 | 75ft。 | 0.08“ | 8" | 0度至150度F | 新台幣5,227元 | ||
999-00118 | 柔性散裝卷 | 75ft。 | 0.12“ | 12“ | 0度至150度F | 新台幣10,840元 |