項目 | 工業PVC條形門 |
% 交疊 | 67 |
安裝五金材料 | 鍍鋅 |
條數 | 15 |
開啟高度 | 12ft。 |
開孔寬度 | 10ft。 |
條帶顏色 | 透明和橙色 |
剝皮長度 | 146“ |
帶材 | PVC |
帶材厚度 | 0.12“ |
條型 | 帶肋 |
帶材寬度 | 12“ |
溫度。 範圍 | -20至140度F |
船重(kg) | 74.25 |
船高(厘米) | 31.75 |
船長(厘米) | 55.88 |
船寬(厘米) | 91.44 |
HS代碼 | 3925200010 |
原產地 | US |
型號 | 溫度。 範圍 | % 交疊 | 項目 | 條數 | 開啟高度 | 開孔寬度 | 帶材厚度 | 帶材寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999-00212 | 0至150度F | 67 | 工業PVC條形門 | 9 | 7ft。 | 3ft。 | 0.06“ | 6" | 新台幣8,259元 | |
999-00213 | 0至150度F | 67 | 工業PVC條形門 | 12 | 7ft。 | 4ft。 | 0.06“ | 6" | 新台幣10,245元 | |
999-00214 | 0至150度F | 67 | 工業PVC條形門 | 15 | 7ft。 | 5ft。 | 0.06“ | 6" | 新台幣12,130元 | |
999-00215 | 0至150度F | 67 | 工業PVC條形門 | 18 | 7ft。 | 6ft。 | 0.06“ | 6" | 新台幣14,147元 | |
999-00216 | 0至150度F | 50 | 工業PVC條形門 | 12 | 14ft。 | 12ft。 | 0.16“ | 16“ | 新台幣75,484元 | 詢價
|
999-00217 | 0至150度F | 50 | 工業PVC條形門 | 14 | 14ft。 | 14ft。 | 0.16“ | 16“ | 新台幣86,656元 | 詢價
|
999-00218 | 0至150度F | 50 | 工業PVC條形門 | 14 | 16ft。 | 14ft。 | 0.16“ | 16“ | 新台幣101,595元 | 詢價
|