項目 | 光控 |
顏色 | 灰色 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | SPST |
深度 | 1.625“ |
機箱類型 | Raintight |
腳蠟燭熄滅 | 3年到15年 |
腳上蠟燭 | 1年到5年 |
外殼材質 | Lexan(R) |
總長: | 3.5“ |
最高鎮流器安培 | 10 |
最高白熾安培 | 16.7 |
Max.最高Wattage瓦數 | 3470年到4620年 |
安裝 | 固定的1/2英寸導管 |
NEMA號 | 沒有評分 |
設置 | 黃昏時開啟,黎明時關閉 |
溫度。 範圍 | -40度至140度F |
電壓 | 208到277 VAC |
信號寬度 | 1.625 |
船重(kg) | 0.08 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 13.72 |
船寬(厘米) | 5.84 |
HS代碼 | 8536509065 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | Max.最高Wattage瓦數 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 2000 | 120 VAC | 新台幣1,143元 |