項目 | 光控 |
顏色 | 黑色 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | SPST |
深度 | 1.5“ |
機箱類型 | Raintight |
腳蠟燭熄滅 | 3年到15年 |
腳上蠟燭 | 1年到5年 |
外殼材質 | Lexan(R) |
總長: | 2" |
最高鎮流器安培 | 10 |
最高白熾安培 | 16.7 |
Max.最高Wattage瓦數 | 3470年到4620年 |
安裝 | 沖洗/盒 |
NEMA號 | 沒有評分 |
設置 | 黃昏時開啟,黎明時關閉 |
溫度。 範圍 | -40度至140度F |
電壓 | 208到277 VAC |
信號寬度 | 1" |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 7.87 |
船長(厘米) | 4.57 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 8536509065 |
原產地 | CN |