項目 | 機電計時器 |
安培 | 20 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 單刀雙擲 |
在120V下與HP聯繫 | 3/4 |
日船長 | 沒有 |
深度 | 3.75“ |
機箱類型 | 室內鋼 |
完 | 金屬外殼,灰色琺瑯 |
身高 | 9.25“ |
Max.最高On/Off Cycles開/關週期 | 48 |
Max.最高Time Setting時間設定 | 1-3 / 4小時 |
Min.最小Time Setting時間設定 | 15分鐘。 |
山氣 | 表面 |
NEMA號 | 1 |
極數 | 1 |
包含的卸料器數量 | 96 |
工作溫度。 | -40度至165度F |
類別 | 24小時。 |
電壓 | 480 |
信號寬度 | 568597“ |
船重(kg) | 1.76 |
船高(厘米) | 21.59 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 8.89 |
HS代碼 | 9107008000 |