項目 | 電子計時器 |
安培 | 20 |
備份時間 | 7天 |
顏色 | 黃褐色 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | SPDT瞬間 |
深度 | 4-1 / 2“ |
擴展模組 | Noryl室內/室外 |
身高 | 9.125“ |
總長: | 9.125“ |
Max.最高On/Off Cycles開/關週期 | 99天文,偏移299 |
Max.最高Time Setting時間設定 | 365天 |
Min.最小Time Setting時間設定 | 1分鐘。 |
安裝 | 表面 |
NEMA號 | 3R |
通道數 | 2 |
極數 | 1 |
工作溫度。 | -40到158 F. |
操作模式 | 365天 |
類別 | 天文/可編程 |
電壓 | 120-277 |
信號寬度 | 5" |
船重(kg) | 0.9 |
船高(厘米) | 26.42 |
船長(厘米) | 16.26 |
船寬(厘米) | 12.95 |
HS代碼 | 9107008000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 類別 | 深度 | 身高 | 總長: | Max.最高Time Setting時間設定 | 通道數 | 工作溫度。 | 操作模式 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGUM100A | 可編程 | 3.75“ | 10“ | 6" | 7天 | 1 | -31度F至+131度F | 7天 | 新台幣36,434元 |